曜日別特売

fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C1-BK

fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C1-BK - fortfort黒塗装 2X4用金具 コーナー C1-BK - fort
(4件のレビュー)

コーナー部分の補強に使用する金具です。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm内容量1個
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65014155FRT-041
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 2バイ4で扉を作る際に使用

近所のDIYで買うより安いような気がしたので吊り戸の角ッコに取り付けるつもりで買いました。結局上部は吊り戸に当たってしまうので外しましたが、下2つはきっちり取り付けることができました。素人大工の場合、直角にしてくれるのもありがたいです。

対象商品 : 65014155
2023-11-14
用途: 2x4の補強
製造業

画像を添付したい位ですが、使いやすいし、壁の中に隠した使い方する必要もないですね、これはお気に入りですオシャレ?

対象商品 : 65014155
2022-04-19
用途: 小屋建築
サービス業

頑丈かつ色もスタイリッシュでイメージを壊さず良いなと感じました

対象商品 : 65014155
2022-02-21
用途: 棚の製作時
教育・研究機関

しっかりした作りで、安定しており、この安定感で安いと感じました。地震が来ても大丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする