fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UC

fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UC - fort
(4件のレビュー)

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm内容量1個
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65014207FRT-050
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65014207
2024-03-26
用途: 2x4材での小屋つくり
その他業種

シンプソン金具があるおかげで2x4材の活用が増え簡単に小屋組みができます。この金具は土台に2x4を根太代わりにする際に便利です。

対象商品 : 65014207
2024-04-01
用途: かん貫の支持金具
アウル建設業・工事業

丁度良い形状でした
材質がステンレスなら尚良かったです
いろんな形状、材質の金具が有り助かります
欲しい物の検索が容易なる様、お願いします

対象商品 : 65014207
2023-07-09
用途: 補強に
その他業種

2×4材の組み立て補強に使用しました。
簡単に組めて安定するので便利

対象商品 : 65014207
2022-03-26
用途: ツリーハウスの骨組み
製造業

ジャストサイズで使い勝手も最高です!
次も是非購入させて頂きます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする