fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BK

fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BK - fortfort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BK - fortfort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BK - fortfort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BK - fort
(4件のレビュー)

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm内容量1個
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65014216FRT-051
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: ウッドデッキの骨組みの接合部分
BAGDAD CAFE飲食業

木と木を直接ビスで接合してたのですが、防腐剤を塗布してても数年で劣化(腐食)してる部分が見受けられたので、金具ジョイストを使用しました。見た目もスマートで4か所2本づつのビス留めも安心です。

対象商品 : 65014216
2024-05-08
用途: トレリス
オフィス 生粋サービス業

トレリスをつくるために使いました。どこよりも安かったので買いました。企業努力に感謝します。

対象商品 : 65014216
2022-03-09
用途: フェンスdiy
教育・研究機関

白いフェンスにアクセントとして使いますが、目立たないようにしたいと考える人もいると思いますので、いろいろな色か、塗料が付きやすい表面にするといいのではと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 65014216
2021-11-18
用途: ウッドデッキ

2×4の金具は今回初でしたがビス孔が上下左右位置が微妙にずれていることに感心しました。
応力分散しているのかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする