fort
fortユニクロ コーススレッド 四角穴
四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。
先端カットで木に食いつきやすい。
金具と同色のユニクロメッキです。
用途
fort金具取付ビスに。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部
四角穴
太さ(mm)
3.8
注意
※ビスの締付け過ぎに注意して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65014304
FRT-201
1箱(190本)
25
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
65014313
FRT-202
1箱(170本)
32
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
65014329
FRT-203
1箱(120本)
45
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
65014338
FRT-204
1箱(75本)
57
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください