fort
fortスクウェアビット
四角穴専用のドライバービットです。
ビスが付くマグネット付きビットです。
用途
四角穴ビスの取り付けに。
軸径(Φmm)
六角:6.35
番号
#2
ビット寸法(mm)
65
内容量
1パック(1本)
注意
※割れ、欠け、変形等の異常が認められた場合には、使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65014383
FRT-220
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください