耐火花性エアーホースリール(S-Series)

耐火花性エアーホースリール(S-Series) - 三協リール耐火花性エアーホースリール(S-Series) - 三協リール耐火花性エアーホースリール(S-Series) - 三協リール耐火花性エアーホースリール(S-Series) - 三協リール耐火花性エアーホースリール(S-Series) - 三協リール耐火花性エアーホースリール(S-Series) - 三協リール耐火花性エアーホースリール(S-Series) - 三協リール耐火花性エアーホースリール(S-Series) - 三協リール

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。

用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境にホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10、一次側:0.8幅(mm)290奥行(mm)152高さ(mm)314先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4エアホース仕様PVC内容量1台
注意
※PVCホースは内側にウレタンを使用しています。
※水などエアー以外の流体は使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65100718SHS-210SBグレー3.5
40,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
65100727SHS-213SBグレー3.8
48,800
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
65100736SHS-213SB-ORオレンジ3.8
48,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
65100745SHS-210SB-ORオレンジ3.5
40,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする