グリホトップ41

グリホトップ41 TOMSON(トムソン)
(4件のレビュー)

アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
非農耕地用除草剤
本剤は、非農耕地用除草剤です。農薬ではないので農作物等の栽培・管理に使用すると罰せられます。

使用方法水でうすめて、噴霧器等で雑草の茎葉に散布してください(展着剤不要) 適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所 希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍 適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等) 農耕地/非農耕地非農耕地用
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64957035 - 1本(500mL)
オープン
 
 
取扱い終了
64957044 - 1本(5L)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64957035 - 31423429 - - 根まで枯らす除草剤(非農耕地用) TOMSON(トムソン) 31423429 根まで枯らす除草剤(非農耕地用) TOMSON(トムソン) 1本(500mL) 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64957044 - 31423438 - - 根まで枯らす除草剤(非農耕地用) TOMSON(トムソン) 31423438 根まで枯らす除草剤(非農耕地用) TOMSON(トムソン) 1本(5L) 6,798 税込7,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64957035
2024-02-02
用途:
雑草が生えてきた際に
製造業

駐車場、会社の敷地に生えてくる雑草・・・・
薄めて使うグリホトップが一番コストパフォーマンスが高いと思います、
撒いてから効果が表れるまでちょっと時間がかかりますが、
効きは凄くいです!
但し昨今の気象状況のせいか雑草が見る見るうちに他から
生えてくるのでいたちごっこになりますが・・・・

対象商品:
64957035
2023-06-30
用途:
庭の雑草
その他業種

梅雨時なのですが、使用してみたらとても効きが良かったです。
今年はいろいろ値上がりしていて庭いじりも大変ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
64957044
2023-04-15
用途:
日常
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったいたより材質も良くて、安く購入出来て良かったです。また購入したいです。

対象商品:
64957044
2022-05-11
用途:
除草
まごころフーズ 様

他の商品と同じ様に使え使い方は通常通り
よく枯れます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする