エンジン投光機

エンジン投光機 デンヨー

目に優しくてソフトな照明
作業効率がアップ!影ができない照明
補助灯装備で作業準備がスムーズ
フォークリフトで運搬可能
環境対応ボディのエコベース発電機搭載

型式DA-3100SSEIV 質量(kg)(整備)358 燃料軽油 全光束(Lm)110000×1 定格ランプ電力(W)1000×1 全長×全幅W×全高(mm)1940×1520×4260 乾燥質量(kg)337 ランプの種類メタルハライド 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65031165 BL-101DW2
2,200,000
1,698,000
1,867,800 (税込)
91日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする