ターニングロール
ロール駆動モータとロール軸は直結方式を採用。伝動効率がよく、小容量モータが搭載可能な省エネ設計です。
駆動ロール部の独立した構造より、構成部品が大幅に削減、保守・点検がとても容易です。
ロールの正転・逆転・停止・速度調整がリモコン操作できます。
制御回路にはソフトスタート&ストップ機能と不足電圧、過負荷に対応する保護機能を搭載。
モータに負担がかからない安全設計です。
両ロール間の駆動用伝動軸を削除。
これにより、搭載角度が十分にとれるので、より大きな径の積載物の作業が可能です。
仕様ロール中心距離:320~1820、ロール間調整:スクリューシャフト方式
質量(kg)駆動台:660、従動台:480
径(Φmm)積載物:400~4000
積載荷重(kg)20000
制御方式インバータ方式
ケーブル長(m)リモコン:10
外径(Φmm)ロール:300
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)駆動台:2950×720×511、従動台:2270×590×511
モーター容量(kW)04×2台
操作方法正転・逆転・停止・ロール速度調整はリモコン操作
駆動方式複輪式
入力電源(V)三相200/220(50/60Hz)
ロール周速(mm/min)100~1000
内容量1台
注意
※ターニングロールと電源をつなぐケーブルはお客様手配です。※仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
※機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
※印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。