クツワ
再生PET暗記用下敷
暗記用マーカーを引いた部分に重ねると隠れます!環境に優しい再生PET樹脂100%使用。
用途
下敷き
材質
再生PET
色
赤
サイズ
B5
質量(g)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×0.6×250(B5サイズ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65041175
VS009R
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください