クツワ
学校下じき
A4サイズに対応!軽くて割れにくい丈夫な下じき。無地指定の学校に最適!便利な目盛り付で、小学生の人気カラーをラインナップ。
用途
下敷き
材質
PP
サイズ
A4
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×0.6×300(A4サイズ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65041227
ST131BL
ブルー
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
65041236
ST131PU
パープル
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
65041245
ST131PK
ピンク
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください