セーフラン安全用品
鍵束ホルダー(28本掛け)
ロッカーなど多数の鍵をひとまとめに管理出来ます。
キータグ付きで鍵の管理見分けが容易です。
28本掛でネームプレート 28個付属。
用途
工場やロッカー、客室などの鍵管理、5S管理にも
付属品
ネームプレート28個
仕様
28本掛け
材質
スチール
色
シルバー
内容量
1セット
注意
※ネームプレートの色はお選びいただけません。
※用途以外の使用はしないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65042688
13995
¥
1,300
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください