曜日別特売
13995 鍵束ホルダー(28本掛け) セーフラン安全用品 65042688

13995 鍵束ホルダー(28本掛け) セーフラン安全用品 65042688
13995 鍵束ホルダー(28本掛け) セーフラン安全用品 65042688
13995 鍵束ホルダー(28本掛け) セーフラン安全用品 65042688
13995 鍵束ホルダー(28本掛け) セーフラン安全用品 65042688
13995 鍵束ホルダー(28本掛け) セーフラン安全用品 65042688
13995 鍵束ホルダー(28本掛け) セーフラン安全用品 65042688

鍵束ホルダー(28本掛け)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
65042688
品番
13995
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
¥1,190

ロッカーなど多数の鍵をひとまとめに管理出来ます。
キータグ付きで鍵の管理見分けが容易です。
28本掛でネームプレート 28個付属。

用途
工場やロッカー、客室などの鍵管理、5S管理にも
付属品
ネームプレート28個
仕様
28本掛け
材質
スチール
色
シルバー
注意
※ネームプレートの色はお選びいただけません。
※用途以外の使用はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする