モノタロウ

鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ

鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ - モノタロウ鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ - モノタロウ鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ - モノタロウ鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ - モノタロウ鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ - モノタロウ鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ - モノタロウ鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ - モノタロウ鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ - モノタロウ
(35件のレビュー)

Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ

用途乗用車のバランスウエイトとして材質厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)5(ケース除く)タイプ5g刻み公差±3%内容量1ケース(5g×1000個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※質量は変わりませんが、仕様、形状が写真と異なる場合があります。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。
※ロットによりHKの刻印がある場合とない場合がございますが、いずれも同一商品になります。
※貼り付け前に、ホイールの清掃や脱脂などをお願いします。異物や油分があると十分に貼り付けできず、走行中にはがれる恐れがあり非常に危険です。
※冬場など低温では貼り付きにくい場合がございますので、暖かい環境でのご使用をお勧めします。
※一度貼り付けた後の貼り直しはできません。
※張り付け後は十分に固定されているか確認してください。万が一走行中などに商品がはがれた場合、商品代以上の責はご容赦ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65428467-シルバー
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65428476-ブラック
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

シルバーの方は亜鉛メッキなので錆びますね
同じお客様で
夏タイヤで2シーズン使用のモノタロウは錆びてしまっています
冬タイヤで3シーズン使用のマルエム製のシルバーは錆びていません
画像投稿出来ないのが残念です。
安価なのはありがたいのですが
モノタロウも亜鉛メッキでは無く、シルバー塗装にして欲しいです。

2026-01-17
用途: ホイールバランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

両面テープの吸着も問題ありません。2度ありましたがウエイトの出口を下にしていて、ウエイトが本体内に巻き込まれて出すにに苦労しました

2026-01-26
用途: ホイールバランス取り
渡辺工業株式会社

使いやすく接着テープの接着力も良く、低価格で良いと思います。

2025-07-04
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、シルバーのウエイトをメインに購入しバラでブラックのウエイトを購入していましたが
最近は、流行りなのか黒系のホイールが多く続き、こちらを購入することにしました。
コスト的にも良く今後はこの商品を購入していく予定です。

対象商品 : 65428476
2025-07-31
用途: タイヤ組込後バランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

使用したけど取付問題なしです。
価格が安いのでお客様も喜んでもらってます。

2025-05-28
用途: 自動車整備
サービスセンター自動車・二輪車・自転車関連業

重さ換算で一番安かったです。使い勝手は他の商品と遜色ありません。

対象商品 : 65428467
2025-05-19
用途: タイヤ交換時
株式会社カーボデーシマザキ自動車・二輪車・自転車関連業

ウェイトが、5グラム刻みなので
便利、使いやすいです。

対象商品 : 65428467
2024-11-07
用途: タイヤ交換後のホイールバランス時に使用。
トータルリペア∞自動車・二輪車・自転車関連業

シルバーとブラックがあり、お客様のホイールの色に合わせて使い分けしています。
引っ張り出して垂らしたウエイトが中に戻らないように強力なネオジウム磁石をケースに張り付けると、いい感じでとても使いやすくなります。
何度もリピート購入しておりますが、5g刻みで使いやすく、両面テープも強力、しっかりしたケース付きでこの価格。
この商品の詰め替えウエイトがあればと思います。検討して頂けるとありがたいのですが。
モノタロウさん値段を上げないで今後とも頑張って下さい。応援しております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする