ソノ
メニューファイル
キズや汚れに強く、水もはじくこだわりの素材。
メニューが映える、透明で丈夫な中袋を使用。
素材・加工とも安心と信頼の日本製。
仕様
OP袋入
材質
本体:PVC、中袋:透明PVC(本体溶着)
用紙サイズ
A4(210×297mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ページ数
タテ入れ8ページ(4枚)
内容量
1セット(5冊)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65083193
24P
ブラック
¥
4,990
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65083209
24S
レッド
¥
4,990
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65083218
24T
ネイビー
¥
4,990
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65083227
24Q
ブラウン
¥
4,990
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65083236
24R
ブルー
¥
4,990
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65083245
24U
アイボリー
¥
4,990
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650