充電式ハンディファン FUWARI ミスト機能付き

充電式ハンディファン FUWARI ミスト機能付き YAMAZEN(山善)

ミスト機能でもっと涼しく!夏場に大活躍の充電式ハンディファン。
場所を取らないコンパクトなサイズ感。収納時やバッグに入れた時でもかさばらないようスリムな外観。
【3段階風量調節】運転スイッチの長押しで運転開始、短押しで風量を3段階調節できる。簡単に操作ができる上、長押ししないと運転しないから持ち運び時の誤動作が防げる。
【ミスト運転】厳しい暑さに嬉しいミスト運転を搭載。連続・間欠の2パターンから運転を選べる。ミストのみの運転も可能。
【USB充電】USBケーブルを使って充電が可能。お手持ちのモバイルバッテリーやパソコン等につないですぐ充電できる。
【ストラップ付き】付属のストラップで首や手に掛けて使える!ふとした落下や紛失防止に役立つ。
【スタンド付き】スタンドが付属しているから卓上用の扇風機としても使用できる。屋外でも屋内でも使いやすい1台2役。
【軽量設計】長時間手に持っても疲れにくい軽量設計。旅行から近所のお出かけまで、使いたい時にサッと持ち出せる。

用途扇風機、ハンディ扇風機、ハンディ扇、携帯用扇風機、卓上扇として。屋内、屋外、持ち運び、レジャー、キャンプ、お出かけ、花火大会、海、お祭りなどに。ミスト搭載。 仕様完成品、ミスト切替、間欠・連続運転、ミスト機能オートオフ:5分 付属品スタンド×1、USBケーブル×1、ストラップ×1 質量(kg)0.174 電源USB電源 羽根枚数7枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×210 タンク容量(mL)20 保証期間1年 USBケーブル(m)約0.8 風量調整3段階(弱・中・強) 操作方法PUSHスイッチ方式 バッテリー容量(mAh)2000 ストラップ長さ(cm)約45 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65083753 YHMS-D20(LW) ライトホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
65083769 YHMS-D20(LA) ライトブルー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする