熱中症処置応急セット
大人数が働く環境に最適なDXセット。
熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。
肩ベルト付きの型崩れしにくいバッグを採用しているため、持ち運びしやすいです。
用途熱中症対策などに
セット内容専用バッグ・パンチクールロング×3・氷の山ができるスプレー・オーエスワン(500mL)×3・純水(500mL)×3・ガーゼタオル・体温計・扇子・ペットボトルスプレー・塩(2g)個包装タイプ・処置応急マニュアル
タイプDX
種類熱中症処置応急セット
内容量1セット
注意
※仕様変更がある場合があります。