RELIEF
RDD-21 ドリル&ドライバー
16段階のトルク調整が可能な為、締めすぎによるネジ頭の破損や、木材穴あけ時の破損を防ぎます。
用途
木材・金属・プラスチックのネジ締め・穴あけに1台2役で作業できます。
電源(V)
100
コード長さ(m)
1.9
チャック能力(mm)
1.0~10.0
最大締付トルク(N・m)
15
定格使用時間(分)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65085363
82417
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください