曜日別特売

切断砥石 XT イノックス

切断砥石 XT イノックス - ノートン(サンゴバン)切断砥石 XT イノックス - ノートン(サンゴバン)切断砥石 XT イノックス - ノートン(サンゴバン)
(1件のレビュー)

中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。
1.0mm厚みの切断砥石です。
ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。
両面補強仕様ですので安全に作業できます。

用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。穴径(Φmm)10主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼粒度#60硬度V砥材Aトラスコ品番252-2317幅(mm)1質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100刃厚(mm)1最高使用周速度(min-1[r.p.m])80内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650942962TW100XTA10N100101#6015300
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65094296
2025-06-16
用途: 金属加工修理
モーターガレージJUN自動車・二輪車・自転車関連業

切れはすごく良いのですが減りが早いのが欠点かな!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする