充電式保冷温庫 CW180DZ

充電式保冷温庫 CW180DZ マキタ

7段階温度設定(-18℃~60℃)
・保冷 -18℃~10℃[5段階]飲物はもちろんファンジャケットやマスクの保冷剤、 タオル等も保冷や冷凍が可能。
・保温 55℃~60℃[2段階]ホットドリンク等をいつでも保温。
キャスター付で現場にサッと持ち運べる。
シーンで選べる3電源対応
・18Vバッテリ(1本でも使用可能)
・家庭用電源AC100V
・自動車シガーライターソケット
たっぷり入る容量20L
防水保護等級(バッテリ使用時)
USB機器充電可能
瓶飲料の栓抜き付き

用途アウトドアやスポーツ観戦に 長さ(mm)623 幅(mm)341 質量(kg)14.3 高さ(mm)371.5 容量(L)20 内容量1台
関連資料: (4.9MB) (4.5MB)
注意
※バッテリ、充電器別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65099966 CW180DZ
69,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65099966 CW180DZ 69557654 CW001GZ CW001GZ 充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 69557654 充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする