iKlips miReader C Lightning用変換アダプタ (USB Type-C・microSD) 3年保証

iKlips miReader C Lightning用変換アダプタ (USB Type-C・microSD) 3年保証 ADAM elements

Apple MFi認定
スマホ、タブレット、PCのストレージを拡張可能なLightning / USB-Cカードリーダー
iOS、Android、Mac、PC間でファイルを簡単に共有
撮影した4Kビデオおよび非圧縮写真データをiKlips miReader Cへダイレクトに保存可能
microSDカードリーダーは最大2TBの容量をサポート
複数のファイル形式、4KビデオおよびFAT32 / ex-FATをサポート
超高速テクノロジにより、USB-Cの場合は最大80MB /s、Lightningコネクタの場合は最大30 MB/ sの転送速度を達成(microSDカードによる)。
多言語(24言語)対応の無料iOSアプリ
すべての写真、音楽、ビデオ、ドキュメントをiKlips miReader Cから直接バックアップ、表示、転送、キャプチャ、管理可能
3年保証

用途iPhone・iPadのデータをマイクロSDカードにバックアップできます。付属のケーブルでPCでも利用可能です。 ホワイト 質量(g)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×45×7 保証期間3年 インターフェイスLightning(Apple Mfi認証) ポートUSB Type-C、microSDカード 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65106774 ACRAD0GMCWHJ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする