誠時(セイジ) 掛け時計用 電波時計 ムーブメント スイープ秒針タイプ (文字盤の厚さ 六角ナット5mm 丸ナット7mmまで対応) RC-350

誠時(セイジ) 掛け時計用 電波時計 ムーブメント スイープ秒針タイプ (文字盤の厚さ 六角ナット5mm 丸ナット7mmまで対応) RC-350 誠時

あなただけのオリジナル時計作りや古い時計の修理に。
【特長】厚さ最大7mmまでの文字盤に対応。
※電波時計ムーブメント ※6角ナット5mmまで、丸ナット7mmまで。
【使用方法】
・文字板の穴直径10mm、厚さ最大7mmまでの文字盤に対応。
・12時の位置に専用針を取り付けてから、電池を入れます。
・裏面のピンを抜き標準電波を受信させて下さい。
・本製品は電波時計ムーブメントです。
・針を直接回して時刻を合わせますと故障の原因となります。
・電波の受信は室内の窓や外に面している場所でおこなって下さい。
※本製品は、SHシリーズの飾り針には対応していません。

仕様電波時計ムーブメント(40kHz/60kHz自動選局) 付属品ハンガー、ゴムパッキング、ワッシャー、六角ナット、丸ナット、ナット回し工具、RC-350専用時計針(時針・分針・秒針) 材質プラスチック・金属 厚さ(mm)[文字盤]六角ナット5、丸ナット7まで対応 質量(g)約70 電池単3電池×1個 サイズ(mm)79×66×19(シャフト部分除く)時針:55、分針:80、秒針:74 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65108323 RC-350
3,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする