誠時(セイジ) 掛け時計用 スタンダードタイプ クォーツ ムーブメント (文字盤の厚さ六角ナット5mm 丸ナット7mmまで対応) SP-300

誠時(セイジ) 掛け時計用 スタンダードタイプ クォーツ ムーブメント (文字盤の厚さ六角ナット5mm 丸ナット7mmまで対応)  SP-300 誠時

あなただけのオリジナル時計が作れるムーブメント。文字板と時計用の針を組み合わせてオリジナル時計が作れるムーブメントです。お子様の工作部材や学校の教材としても最適。
【特 長】
オリジナル時計が作れる!
時計用SH・SW針(別売り)からお好きなデザインをお選びいただけます。
紙・木材・ガラスなど穴があけられるものであれば文字板になります。
1秒ずつ秒を刻むステップ秒針。

仕様クォーツムーブメント 付属品ハンガー、ゴムパッキング、ワッシャー、六角ナット、丸ナット、ナット回し工具 材質プラスチック・金属 厚さ(mm)[文字盤]六角ナット5、丸ナット7まで対応 質量(g)約21 電池単3電池×1個 サイズ(mm)約56×14×56(シャフト部分除く) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65108357 SP-300
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする