ゴム+ステンレス製ドアストッパー 4個セット
ゴム製で柔軟性があり床を傷つけにくく、ステンレスホルダーで耐久性を確保したドアストッパーです。
4個セットです。
用途荷物を持った出入りや換気時等、ドアを開け放しにさせたいときなど、ドアと床のすき間に挟んで気軽にご使用いただけます。
質量(kg)約0.68(1個:約170g)
色ブラック
材質(本体)ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゴム部:120×50×32
材質(ハンドル部)SUS304ステンレス
入数4個(1箱)
内容量1セット
注意
※ドアストッパー用途以外のご使用はおやめください。設置時ドアに手が挟まれないようにご注意ください。