曜日別特売

高耐食圧力計 60Φ形番:SL85

高耐食圧力計 60Φ形番:SL85 - 長野計器高耐食圧力計 60Φ形番:SL85 - 長野計器高耐食圧力計 60Φ形番:SL85 - 長野計器高耐食圧力計 60Φ形番:SL85 - 長野計器

接液部にフッ素樹脂を使用した耐薬品性・非粘着性に優れた圧力計です。
腐食性の強い流体などにお使いいただけます。
ケース材質をPP樹脂とし、腐食性雰囲気を考慮しています。

用途接液部はフッ素樹脂を使用し高耐食/PP樹脂ケースにより腐食性雰囲気を考慮/RoHS指令に対応した部品を使用/クリーンルーム内で洗浄・組立構造密閉構造接続ねじR3/8材質(接続部)エレメント:フッ素樹脂(PFA)、接続:フッ素樹脂(PTFE)使用温度(℃)10~30測定流体液体(エレメントがフッ素樹脂ですので透過性をご配慮ください)材質(ケース)PP樹脂材質ガラス:PET樹脂材質(パッキン)フッ素ゴム仕様●組立・調整:クリーンルーム内(クラス10000)●リーク検査:N2ガス加圧●処理:禁油・禁水処理包装N2ガスフラッシング、清潔なポリエチレン密封包装質量(g)約190形状立形 A枠外径(Φmm)60精度±1.5%F.S at23℃(0.6MPa以上)ケース外径(Φmm)60(目盛板サイズΦ50)ケース構造屋内一般形材質(接液部)エレメント:フッ素樹脂(PFA)、接続:フッ素樹脂(PTFE)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ガラス)PET樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65135246SL85-183 0.4Mpa0~0.4
73,300
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
65135255SL85-183 0.6Mpa0~0.6
73,300
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
65135264SL85-183 1Mpa0~1
73,300
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする