曜日別特売

共柄切り出し

共柄切り出し - 近與共柄切り出し - 近與共柄切り出し - 近與

共柄切出は、線彫り作業にも最適です。
短くなるまで研ぎ直してつかえます。

用途
木工細工・竹細工作業に。
材質
安来鋼
全長(mm)
220
質量(g)
100
刃幅(mm)
約24
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514113513224
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする