曜日別特売

肥後守ナイフ

肥後守ナイフ - ロゴス肥後守ナイフ - ロゴス肥後守ナイフ - ロゴス肥後守ナイフ - ロゴス肥後守ナイフ - ロゴス肥後守ナイフ - ロゴス肥後守ナイフ - ロゴス肥後守ナイフ - ロゴス

明治時代中期に考案された、刃を折りたたんで鞘に収められる構造のナイフ=肥後守(ひごのかみ)。
かつては現在のカッターナイフの役割を担い、鉛筆削りやちょっとした工作をはじめ日常生活の中で幅広く愛用されるとても身近な刃物でした。
野山を駆ける少年たちは常にこのナイフを携え、よき冒険の相棒として彼らの成長を見守り続けた存在でもありました。
LOGOS×永尾かね駒製作所のコラボレーションで展開する肥後守には、コラボオリジナルロゴが施されています。
道具好きのアウトドアユーザーにとって、特別な一品となり、アウトドア調理や、ブッシュクラフトなど、さまざまなアウトドアシーンで活躍すること間違いなしです。

用途
「LOGOS×肥後守 ナイフ」コラボアイテムで、ポケットに冒険を。
内容量
1丁
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
主材質
全質量(g)
収納時寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269879283005000青紙小(約)長さ12.5×奥行2×厚さ0.9炭素鋼(青紙)、真鍮(約)35(約)縦2×横8.5×厚さ0.9
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
0269886283005001青紙大(約)長さ17×奥行2×厚さ0.9炭素鋼(青紙)、真鍮(約)47(約)縦2×横11×厚さ0.9
¥4,400
¥4,840(税込)
6日以内出荷
0269910883005003特別手作鍛造(約)長さ17.5×奥行2×厚さ1.1炭素鋼(青紙)、真鍮(約)60(約)縦2.5×横11.5×厚さ1.1
¥10,800
¥11,880(税込)
6日以内出荷
0269915183005002VG10(約)長さ17×奥行2×厚さ0.9ステンレス(VG10)(約)44(約)縦2×横11×厚さ0.9
¥8,000
¥8,800(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする