空調ベスト+ファンセット(ハーネス対応)
強度と耐久性に優れたポリエステルリップ生地を使用し、風の漏れを防ぐ空調ベスト。 YKK製ファスナー使用。背中開閉でハーネスにも対応。 衿裏メッシュ仕様でべとつきを防ぎます。 左胸にスマートフォンなどの収納に便利なファスナー付きポケット。 内側バッテリーポケットに予備バッテリーも収納可能(左右2ヵ所)。コードの垂れ下がりを防ぐケーブル止めテープ付き。 付属のUSBモバイルバッテリーは、携帯の充電などにもご使用いただけます。ジャケットとファン、バッテリーのフルセット。
用途各種現場作業、運送業、倉庫内作業、工場内作業、ガーデニング、農作業
仕様ポリエステルリップ生地使用、ファスナー付きポケット、ハーネス対応バックファスナー
セット内容空調ベスト+ファンセット×1セット(ファン×2、バッテリー×1、充電器×1)
混率(%)ポリエステル100
バッテリー(入力・出力)5V/2.0A
バッテリー容量(mAh)10000
内容量1着
注意
※ファンユニットは5V・2.0AのUSBバッテリー専用のため、他のバッテリーとの互換性はございません。※ファンユニットは、故障を防ぐため付属のものをご使用ください。
※モバイルバッテリーは、故障を防ぐため付属のものをご使用ください。
※家庭用電源から充電の際は、お手持ちのアダプターをご使用ください。