アズピュア(アズワン)
アズピュアESDクール手袋 指先コート
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果や耐久性に優れています。フィット感、通気性に優れ快適に作業できます。
材質
ポリエステル100%(導電糸入り)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
抵抗値
10^6~8Ω/□
コーティング
指先コート
機能
耐久性、通気性
入数(双)
10
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(手首部)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65181053
-
LL
黄
4-1202-01
¥
3,300
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
65181069
-
L
グレー
4-1202-02
¥
3,300
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
65181078
-
M
緑
4-1202-03
¥
3,300
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
65181087
-
S
白
4-1202-04
¥
3,300
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
65181096
-
SS
オレンジ
4-1202-05
¥
3,300
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください