アズピュア(アズワン)
アズピュアESDクール手袋 手の平コート
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果や耐久性に優れています。フィット感、通気性に優れ快適に作業できます。
コーティング
手の平コート
抵抗値
10^6~8Ω/□
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65181105
-
L
ポリエステル100%(導電糸入り)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
耐久性、通気性
10
¥
3,630
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
翌々日出荷
65181114
-
M
ポリエステル100%(導電糸入り)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
耐久性、通気性
10
¥
3,630
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
翌々日出荷
65181123
-
S
ポリエステル100%(導電糸入り)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
耐久性、通気性
10
¥
3,630
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください