電動ミシン

電動ミシン ジャガー(JAGUAR)

コンパクトボディに実用機能がいっぱい。買ったその日から使える取扱い説明DVD付き。
自動糸通し器搭載。針穴への糸通しがとても簡単です。
縫い目長さダイヤルでお好みの縫い目長さに調節できます。
とても明るく、作業性がアップするLED採用の手元ライト。
アクセサリーボックスを外すと筒縫いなどに便利なフリーアームに。
2段階のスピード切り替えスイッチ。
垂直半回転釜を採用。糸がらみの修復や、釜の掃除がカンタンで、下糸調子もお好みで調節できてキレイな縫い目に。
「直線」「ジグザグ」「点線ジグザグ」「かくし縫い」の4種類の縫い目模様が選べます。

付属品針(3本セット)、ボビン(3個)、ボタンホール押え、糸ごま押え、糸ごまクッション(2個)、ブラシ付きシームリッパー、ネジ回し、針板用ネジ回し、ソフトカバー、取扱説明DVD、電源コード、取扱説明書、保証書 種類縫い目:4種類+ボタンホール 消費電力(W)30 本体質量(kg)4.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×160×275 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65186845 KS20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする