電気がシェアできる次世代型バッテリー。
バッテリーと充放電器をセパレート型にしたイーブロック。
小型・軽量で手軽に、持ち運ぶことができる新発想の可搬型バッテリーです。
使用中に他のバッテリーを充電しておくことで、交換しながら継続して電気を供給することが可能です。
イーブロックスタンド、イーブロックデスクと合わせて、シーンに応じた使い方を選べます。
イーブロックはバッテリーも充放電器もPSEマークを表示。安心してご使用いただくために、電気用品における危険及び障害の発生を防止します。
これに加え、システムでSマーク認証を取得し、高い品質を実現しています。
イーブロックはBluetooth無線技術を搭載し、新開発のスマートフォンアプリ「イーブロックアプリ」と無線で通信させることで、複数のイーブロックのバッテリー残量低下時や異常をスマートフォンにプッシュで通知が可能です。
バッテリーに1回で304Whまで蓄電できます。出力は最大で300VAまで可能です。
平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。
USB出力(定格出力/出力端子):DC5 V、2.0A/port×2(2port使用時は合計3.0Aまで)/USB type-A
バッテリー入出力(定格電圧/定格入力電流/定格出力電流):DC25.76V/DC2.79A(充電)/DC20A(放電)
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498~¥4,998~
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498¥4,998