曜日別特売

果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ)

果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ) - セーフラン安全用品果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ) - セーフラン安全用品果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ) - セーフラン安全用品果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ) - セーフラン安全用品果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ) - セーフラン安全用品果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ) - セーフラン安全用品

底開きタイプで収穫した果実を底から出せて大変便利です。
丈夫なポリエステル製の肩ベルトをたすき掛けにしてエプロンの様に使用いただけます。
背中側(腰)にもバックルがあるので、前かがみの姿勢でもバッグが落ちてしまわず作業性UP。
胸部に厚みを持たせ衝撃緩和。
ベルト長さ調節可。

用途
果実や野菜の収穫、山菜採り、農作業やゴミ収集などにも
材質
バッグ部:600Dオックスフォード布+210Dオックスフォード布、ベルト:ポリエステル
カーキ
寸法(幅W×長さL)(cm)
バッグ全開:約52×84、バッグ使用時:約52×64
ベルト幅(cm)
5
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65208098C0057
4,300
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする