曜日別特売
C0057 果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ) セーフラン安全用品 65208098

 

C0057 果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ) セーフラン安全用品 65208098
C0057 果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ) セーフラン安全用品 65208098
C0057 果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ) セーフラン安全用品 65208098
C0057 果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ) セーフラン安全用品 65208098
C0057 果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ) セーフラン安全用品 65208098
C0057 果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ) セーフラン安全用品 65208098

果実収穫エプロンバッグ(底開きタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65208098
品番
C0057
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

底開きタイプで収穫した果実を底から出せて大変便利です。
丈夫なポリエステル製の肩ベルトをたすき掛けにしてエプロンの様に使用いただけます。
背中側(腰)にもバックルがあるので、前かがみの姿勢でもバッグが落ちてしまわず作業性UP。
胸部に厚みを持たせ衝撃緩和。
ベルト長さ調節可。

用途
果実や野菜の収穫、山菜採り、農作業やゴミ収集などにも
材質
バッグ部:600Dオックスフォード布+210Dオックスフォード布、ベルト:ポリエステル
カーキ
寸法(幅W×長さL)(cm)
バッグ全開:約52×84、バッグ使用時:約52×64
ベルト幅(cm)
5
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする