アンパンマン ライトボウル

アンパンマン ライトボウル LEC(レック)

深さがありこぼしにくくお食事練習にも最適なライトボウルです。安心の日本製で、電子レンジ、食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。

形状丸皿 材質ポリプロピレン 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類ライトボウル 内容量1個
注意
※はじめて使用になる前には必ず洗浄をしてください。※火のそばでの使用は避け、耐熱・耐冷の範囲でご使用ください。※直火、オーブン、グリルでは使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長辺(mm)
短辺(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65357828 A00149 120 120 120 45
500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65357828 A00149 18141317 A00304 A00304 アンパンマン おやつボウル (2個入) LEC(レック) 18141317 アンパンマン おやつボウル (2個入) LEC(レック) 1袋(2枚) 609 税込670 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする