機器用ELBKS型2POE30A30mA
仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)
質量(kg)0.08
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200両用
端子形状M4.5座金付端子
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)500A
形名機器用漏電ブレーカ
極数・素子数2P0E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)
フレーム(AF)30
漏電感度電流(mA)30
内容量1個
遮断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07