曜日別特売

ダブルウェイトマルチカバー Big size

ダブルウェイトマルチカバー Big size - ポッシュリビングダブルウェイトマルチカバー Big size - ポッシュリビングダブルウェイトマルチカバー Big size - ポッシュリビングダブルウェイトマルチカバー Big size - ポッシュリビングダブルウェイトマルチカバー Big size - ポッシュリビングダブルウェイトマルチカバー Big size - ポッシュリビング
(1件のレビュー)

インテリアにも馴染みやすいナチュラルな雰囲気のカラーです。ざっくりインド綿で織った、フリンジ付き。ソファやベッドにかけてインテリアを楽しんだり、アウトドア、車内でも活躍できるマルチカバーです。

材質コットン質量(kg)1.15寸法(高さH×幅W)(cm)250×200内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6537717553407ヨーグルト
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537718453408オリーブ
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537719353409フォレスト
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537720953410
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537721853411カカオ
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537722753412チャコール
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65377193
2024-01-09
用途: ソファカバー

Lasy boyというリクライニングチェアのカバー用に購入。過去に自作したものはことごとくずれて使い物にならず、全体をカバーできるBig sizeのこちらを求めました。背もたれ裏面でサスペンダー軽く固定するだけで、リクライニング前後もめくれることなく定位置でソファーをカバーしてくれています。落ち着いたグリーンもよかったです。よい買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする