ホワイトサム
ENDO18‐8デニッシュカップ
材質
18-8ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.4
品名・タイプ
焼き菓子型
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
内寸(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65378137
70mm
約80
25
Φ70
55
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65378146
75mm
約90
25
Φ75
60
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65378155
80mm
約120
30
Φ80
62
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65378164
85mm
約140
30
Φ85
67
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65378173
90mm
約150
30
Φ90
72
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65378189
100mm
約220
35
Φ100
79
¥
840
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65378198
110mm
約270
35
Φ110
89
¥
840
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65378207
120mm
約330
35
Φ120
99
¥
840
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください