ホワイトサム
ENDO18-8カップケーキ型
材質
18-8ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.4
品名・タイプ
焼き菓子型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
内寸(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65378216
大
約140
40
Φ76
58
¥
440
取扱い終了
返品不可
65378225
小
約70
30
Φ62
48
¥
330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください