アルミプレスシフォンケーキ

アルミプレスシフォンケーキ - ホワイトサム
(1件のレビュー)

筒部がプレス加工なので、カスがたまらず衛生的です。

品名・タイプシフォンケーキ型材質アルミニウム(アルマイト加工)表面処理プレス加工内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
底径(Φmm)
内寸(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6537872410cm90Φ10062
4,400
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6537873314cm130Φ14072
5,000
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
6537874917cm154Φ16780
5,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6537875820cm185Φ200103
6,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: シフォンケーキ作り
運輸・通信業

17㎝の型はサイズがみんな同じだと思っていました。
17㎝用のシフォンケーキを書いてあるレシピの量で作ったら、生地が型枠ギリギリまできてしまい溢れる寸前でした。生地を減らす訳にもいかずそのまま焼きました。が案の定、かなり頭が膨らんでしまい(7㎝)残念な結果に・・・
型枠の底は15㎝で上の開口部が17㎝。普通のサイズよりひと回り小さい感じです。
高さも7㎝と低いです。勉強になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする