ホワイトサム
ENDOアルタイトプレス天板
素材が低コストで熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがります。
耐久性にも優れています。
材質
アルミメッキ鋼板
質量(kg)
約1.7
板厚(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65381068
6取浅型
397×547×30
519×369
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65381077
6取深型
383×532×40
498×347
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください