ホワイトサム
ENDOプロアスター手作り天板
フッ素樹脂加工を施し離型性は抜群。
材質
アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
0.8
内容量
1個
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65381104
6取浅型
約1.7
400×552×30
519×369
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65381113
6取深型
約1.7
380×532×47
482×334
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65381129
8取浅型
約1.3
370×458×30
424×336
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65381138
8取深型
約1.3
342×437×40
393×298
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください