ホワイトサム
ENDOベーキングシート10枚入
和、洋菓子・パン・焼物の敷紙です。
焦げ付かず、剥離性が良く、仕上りがきれいです。
材質
ガラス繊維にフッ素樹脂加工
厚さ(μm)
80
耐熱温度(℃)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65381208
フランセサイズ
58.5
38.5
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65381217
別寸
52.5
38
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65381226
6取
49.5
35
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65381235
8取
38.5
30
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください