ホワイトサム
ENDOホワイトサム 巾広ハイパレット
オールステンレスの巾広タイプ。
材質
ヘラ部:420J2ステンレス/ハンドル部:18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大幅(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65381838
18cm
300
36
180
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65381847
21cm
330
46
210
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65381856
24cm
360
46
240
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください