ホワイトサム
ホワイトサム LCPミラソン
新素材の製菓製パン用型。
加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。
材質
LCP樹脂(液晶ポリマー)
品名・タイプ
焼き菓子型
耐熱温度(℃)
250
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
関連資料:
(1.37MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
内寸(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65382845
55
37
17
11
Φ55
45
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65382854
60
50
17
13
Φ60
50
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65382863
65
55
17
14
Φ65
55
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65382879
70
74
17
16
Φ70
60
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65382888
75
82
18
18
Φ75
65
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65382897
80
101
18
20
Φ80
70
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65382906
85
108
18
22
Φ85
75
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった