曜日別特売

ホワイトサム LCPオーバルカップ

ホワイトサム LCPオーバルカップ - ホワイトサムホワイトサム LCPオーバルカップ - ホワイトサム

新素材の製菓製パン用型。
加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。

材質LCP樹脂(液晶ポリマー)品名・タイプ焼き菓子型耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-30内容量1個
関連資料:(1.37MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6538291560311040×60×1650×30
650
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
6538292470481245×70×1760×35
700
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
6538293380631550×80×1870×40
750
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする