ホワイトサム LCPブリオッシュ

ホワイトサム LCPブリオッシュ - ホワイトサム

新素材の製菓製パン用型。
加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。

材質LCP樹脂(液晶ポリマー)品名・タイプ焼き菓子型耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-30内容量1個
関連資料:(1.37MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
内寸(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6538294960422114Φ6032
750
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
6538295870622418Φ7036
800
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6538296780913025Φ8041
900
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
65382976901303532Φ9046
950
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする