ホワイトサム
ENDOシリコン加工食パンケース(底穴付)3斤
ブリキにシリコン加工が施してあり、底に穴が開いているので生地のガスが抜けやすくきれいに焼きあがります。
仕様
底6ヶ所穴付
材質
ブリキにシリコン加工
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×370×125
底寸法(mm)
内寸:113×360
内容量
1個
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65383107
-
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください