ホワイトサム
ENDOホワイトサム18-8シュニッテン型
切菓子という意味の「シュニッテン」。
その他、テリーヌなど様々なお菓子作りにご利用いただける菓子型です。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
容量(mL)
1880
質量(g)
1000
品名・タイプ
パウンドケーキ型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×432×63
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×390×59
底寸法(mm)
内寸:380×80
内容量
1個
関連資料:
(0.55MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65383116
-
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった