ホワイトサム
ENDOフッ素加工アルミピザパン
材質
アルミメッキ鋼板
高さ(mm)
10
表面処理
内面フッ素樹脂加工
外寸(mm)
Φ255
内寸(mm)
Φ236
内容量
1個
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65383125
-
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください